曜日別特売
DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459

 

DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459
DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459
DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459
DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459
DV16626 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) 65032459

緊急補修剤 ニューファススティック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65032459品番DV16626
参考基準価格(税別)¥8,182販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。

用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 腐食した配管の補修
株式会社クボタ建設建設業・工事業

外気温0度の環境下でも非常に練りやすく、充填後も15分程度でしっかりと接着・硬化し、30分後にはサンダーでの仕上げも可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする