曜日別特売
DV16324 耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 65032468

DV16324 耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 65032468
DV16324 耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 65032468

耐熱金属用補修剤 メタリックパテ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65032468品番DV16324
参考基準価格(税別)¥27,344販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。

用途
高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。
トラスコ品番433-3144灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする