FCB-A4GRN 不織布手提げバッグ A4 マチなし サンナップ 65033876

不織布手提げバッグ A4 マチなし

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(10枚)注文コード65033876品番FCB-A4GRN
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

やわらかく、やさしい布のような風合い。はっ水性があり、雨の日でも安心。エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。

材質PP不織布幅(mm)270高さ(mm)約350サイズA4(マチなし)グリーンタイプ手提げ袋仕様超音波圧着入数(枚)10耐荷重(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 商品配布
卸売・小売業

子供向けイベントの景品入れで使用しています。安価でつくりも丈夫なので、何度もリピしています。

対象商品 : 65033955
2025-02-10
用途: ご契約の書類を入れてお客さまにお渡しします
松代電気電気・ガス・熱供給・水道業

マチなしでしたが、十分に書類が入るので
満足して、使ってます

対象商品 : 65033912
2017-12-18
用途: 道具入れ
その他業種

いくつかある備品類をセットにして社内貸出するのですが、バラバラで使いづらく、備品庫の中でも邪魔にならずまとめてしまっておけるバッグを探しておりました。色も目立つので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする