不織布手提げバッグ 中 マチ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65034025 品番 FBH-45BR
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

やわらかく、やさしい布のような風合い。はっ水性があり、雨の日でも安心。エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。

材質PP不織布 幅(mm)320 高さ(mm)約450 サイズ マチ(mm)120 ブラウン 仕様縫製、底段ボール紙付 種類手提げ袋 入数(枚)10 耐荷重(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
お客様へ書類お渡し時
日本クリエイト株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫なので使いやすいですお客様に書類をお渡しするのにスマートにお渡しできます。

対象商品:
65033973
2018-07-10
用途:
品物の運搬
医療・福祉・介護関連業

布に少し張りがないのがきになります。10キロまでたえられるそうですが確かに丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする