画像準備中

90°固定式溶接クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65038269 品番 NWE972
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。

長さ(mm)225 幅(mm)22 質量(kg)2.2 高さ(mm)225 磁力(kg)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする