画像準備中

クイッククランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65038348 品番 NWQHCSS
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは
中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。
蘆45°、90°の角度に設定できます。
蘆クリーニングが容易です。

質量(kg)0.7 スイッチ付き 角度(°)固定:45、90 サイズ(mm)111×95×29 磁力(kg)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする