EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549

※インバータEFCシリーズ

EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549
EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス 65038549

インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)132注文コード65038549品番EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
参考基準価格(税別)¥1,954,430販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。
汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
効率: >95%
制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。
EMCフィルタ内蔵:
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。
安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。
ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。
通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。
IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。
Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等

適合モータ容量(kW)132定格電圧(V)-15% 380~480 +10%冷却方式強制風冷概略質量(kg)76.6タイプ直流リアクトル内蔵周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする