東栄管機
東栄管機の 散水・かん水資材
東栄管機の 水栓
東栄管機の 水栓柱・パン
水栓柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038777
品番
60A12-VP13UA
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
60
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
950
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
TS MWL13
材質(給水管)
VPパイプ13
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。