東栄管機
東栄管機の 散水・かん水資材
東栄管機の 水栓
東栄管機の 水栓柱・パン
水栓柱(補助蛇口仕様)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65038899
品番
70A12-HI13UA-HJ-L
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
950
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。