画像準備中

瀬戸岩沈子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 65039197 品番 丸型30匁
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

瀬戸焼で有名な岐阜県東濃地域で製造している漁業用の瀬戸焼沈子です。
海底との摩擦音に驚いた魚を漁獲する吾智網や底曳網などに使用されております。
鉛比べ水中重量が軽量ですが、細かい重量調節などには向いております。
表面は陶器と同じく上薬で表面加工をしており見た目もきれいですのでアクアリウムディスプレイなどにもご使用頂けます。
原料は天然の粘土を使用しており、環境にも優しい漁具です。

用途沈子(刺網・底曳網・吾智網・小型巻網など) 長さ(mm)約50 質量(g)約113、約58.9(水中) 外径(mm)約45 穴径(mm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※手作り商品の為、商品によりサイズ・色など若干の差がある場合がございます。
※鉛と違い衝撃に対し割れる可能性がざいますので使用場所など選定の上ご使用下さい。
※比重が鉛に比べ小さい為、浮力により水中重量が軽くなりますので水中重量で確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする