消臭袋 紙おむつ(ベビー)用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65039599 品番シヨポリ-1
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

いや〜なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
結ぶだけで外に臭いがもれません。
お出かけにも安心。
生ごみやペットのフンの処理にも最適です。
紙おむつ用(赤ちゃん用おむつ2〜3を枚入れることができます。)。

乳白色 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 寸法(mm)300(200)×400 枚数20枚 パッケージサイズ(mm)152×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする