シヨポリ-8 消臭袋 おむつバケツ用 マルアイ 65039644

消臭袋 おむつバケツ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65039644品番シヨポリ-8
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
フタ付のバケツ用。
たっぷり入って経済的。
袋の上部にミシン目入りですので、切り取った部分を紐のように結べは捨てるときに臭いが外にもれません(赤ちゃんMサイズおむつ15~20枚を入れることができます。)。

乳白色厚さ(mm)0.025材質ポリエチレン枚数10枚パッケージサイズ(mm)185×300寸法(横×縦)(mm)490×500対応寸法(mm)バケツ対応サイズ:口径280以下、高さ450以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする