※オキナ (OKINA) ブルーライン 英語ノート EN13

EN13 ブルーライン 英語ノート オキナ 65039845 EN13 ブルーライン 英語ノート オキナ 65039845

ブルーライン 英語ノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65039845 品番 EN13
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

本格的に英語を学び始めたら…ブルーベースラインの英習罫
ベースラインにブルー罫を採用した目にやさしいノートです。書いた後、文字が読みやすいので、つづりの確認がしやすく、正しく英単語を書くことにつながります。

サイズセミB5 規格セミB5判(学用3号) 枚数30枚 外寸(mm)179×252 英習罫 13段 適合年齢(歳)小学生・中学生〜 科目英語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする