CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676

CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676
CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676
CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676
CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676
CF-W-205280-10mai クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 65040676

クッション封筒 白 封緘テープ付

(5件のレビュー)
内容量1セット(10枚)
外形寸法(縦×横)(mm)205×280
内容量1セット(10枚)注文コード65040676品番CF-W-205280-10mai
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。

用途クッション付き封筒仕様封緘テープ付(両面テープ)用途例書籍、DVD(目安なので実寸確認ください)外形寸法(縦×横)(mm)205×280内寸法(縦×横)(mm)185×280テープあり
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。
※B5サイズは入りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33604096
2024-02-20
用途: DVDの送付
卸売・小売業

厚さが2cm程度のDVDを入れるのに一苦労した。もう少し余裕をもった大きさに出来ないものか・・・
価格面でも10枚で330円位するので、百均の3枚入り110円と比べても袋1枚分しか安くもなく、これなら百均の物の方が大きさもゆとりがあるしビニール製なので水濡れにも安心なのでよっぽど良い。
安かろう悪かろうの典型でした。

対象商品 : 33604096
2022-11-30
用途: 夏の扇子を送付する際に
株式会社セピオテック

扇子を送付するのですが、梱包がクッションもあり、水濡れの心配もせずに型崩れする事無く送付できるので、助かっております。

対象商品 : 65040685
2022-06-15
用途: クリックポスト時
卸売・小売業

今までは紙箱にクッションを入れて発送していましたが商品が薄ものなのでこちらの商品は
その手間がなくしかも見た目も美しくて気に入っています。

対象商品 : 65040676
2021-07-13
用途: 商品の発送時に

価格も安く品質も良かったです。またリピート予定です。

対象商品 : 33604157
2020-02-13
用途: 発送用
その他業種

飾りのついた物を送るのに、大きさも安全性も最適でした。
ワンタッチで封を、しっかりできて簡単です。
白の封筒なので高級感があり、とても良かったです。
内側にクッションがついているので、中身が動かず
型崩れもせず、きれいに送られて来たと喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする