WW-TWAT01-BK ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフ 65040746 WW-TWAT01-BK ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフ 65040746 WW-TWAT01-BK ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフ 65040746

ホワイトウルフ警棒 オートロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65040746 品番WW-TWAT01-BK
参考基準価格(税別)¥17,280 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

信頼と実績のホワイトウルフブランド!アルミ製ですが、一般的な収納式の警棒よりも太い作りになっており、重量感があります。振出方式は、先端を指で掴んで引っ張り出すオートロック式。鍔は樹脂でできており、可動式なので回転させることでI字から十字の鍔へ形状を変えることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。全日本防犯グッズ協会推奨品です。ホルスターはバトン用ナイロンホルスター(F31用)がおすすめです。

材質
本体:アルミ
鍔:樹脂
仕様鍔(つば):あり ブラック 質量(g)約485(個体差あり) サイズ(inch)21 材質(グリップ)合皮 寸法(cm)約32〜53.5 ロックオートロック式
注意
※警棒を引き出した後の返品はお受けできません。
※オートロック式の警棒は、先端を指で掴んで引っ張り出してください。勢いよく振り出すと故障の原因になります。
※不必要なシャフトの出し入れは行わないでください。
※収納は、シャフトのつなぎ目にある太くなっている部分を持って、シャフトの先端を押し込んでください。叩きつけての収納は故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする