ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
エナージェル インフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65040825
品番
XBLN75TL-C
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい”アイデア表現ツール”です。
用途
筆記
材質
後軸・頭冠:再生PC/ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ/グリップ:エラストマー/クリップ:鉄
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
機構
ノック式
インク色
ブルー
ボール径(Φmm)
0.5(ニードルチップ)
材質(インキ)
水性染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応