ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
エナージェル インフリー0.4替え芯
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65040868
品番
XLRN4TL-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
インク色
ブラック
材質
軸:PP/ペン先:ステンレス
ボール径(Φmm)
0.4
適合
エナージェルインフリー0.4(BLN74TL)
適合本体シリーズ名
エナージェルインフリー
入数
1本
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応