ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 筆ペン
ぺんてるの 筆ペン本体
筆タッチサインペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
セット内容
バーガンディ・ブルーブラック・オリーブグリーン・ターコイズグリーン・ライトグレー・ペールピンク
注文コード
65040886
品番
SES15C-6STB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
セット内容
バーガンディ・ブルーブラック・オリーブグリーン・ターコイズグリーン・ライトグレー・ペールピンク
材質(インキ)
水性染料
機構
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
材質
ケース:PP/キャップ・軸:再生PP/尾栓:PE/ペン先:ポリエステル・POM/中綿:アクリル繊維/先金:真鍮
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 033
用途
筆記
アズワン品番
65-0341-98
グリーン購入法
適合