オレンズ メタルグリップタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65040895 品番 XPP1003G2-A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。

用途筆記 材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮/軸:ABS/クリップ:鉄/ノック:ステンレス 方式ノック式 芯径(mm)0.3 芯硬度HB 色(軸)ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする