ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
スケッチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65040938
品番
ZST30-CN
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
低学年から高学年まで使える、オシャレな杢調を採用したスケッチセットです。軽くてコンパクト。更にバッグは洗濯できます。手提げでも肩掛けでも使える2wayタイプ。
用途
描画
成分
水彩えのぐ
セット内容
バッグ・エフ水彩ポリチューブ入り12色・画筆(ネオセーブル6・14号)・パレット・筆洗バケツ・筆ケース
材質
バッグ:PA/筆洗:PP/パレット:PS/筆入れ:PE/スポンジ:ポリウレタン/ポリ袋:PP
色
青