封筒 藤壺ワンタッチクラフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(21枚) 注文コード65040974 品番PNO-38W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

A4サイズ横3つ折りが入る定形郵便最大のホワイト封筒です。裏面にはワンタッチ加工の糊が施されているため、封緘が簡単にできます。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。

用途封筒 仕様テープ式ワンタッチ 寸法(mm)120×235 ホワイト 規格定形郵便 名称長形3号 適合サイズA4サイズ横3つ折り 坪量(g/m2)80 郵便番号欄あり テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする