※パッケージ

クラフト封筒 Zパック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード65040983 品番PK-Z138
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

B5サイズ(ちょっと大きめ)に最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。

用途封筒 寸法(mm)216×277 クラフト 規格定形外郵便 名称角形3号 適合サイズB5サイズ 坪量(g/m2)85 郵便番号欄なし グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65040983
2022-10-09
用途:
通信販売の商品配送用
古川商事 様 (卸売・小売業)

しっかりした素材と作りで今まで先方からのクレームはありません。
安心して使える定番アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする