マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの ご祝儀袋
祝金封 千鶴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65041087
品番
キ-648R
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
吉祥模様の鶴と松をデザインした友禅紙がおめでたい、伝統のかたちに添いながらも現代風にアレンジされた金封です。年代、性別問わずご使用いただけます。
用途
祝儀袋
付属品
寿/御結婚御祝/無地の短冊合計3枚入
仕様
中袋付(住所赤線入)
寸法(mm)
105×185
色
赤
文字内容
寿/御結婚御祝