マルアイ
封筒 給与袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65041139
品番
PK-MZキ387
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
毎月の給与を渡す際の給与袋です。
用途
封筒
仕様
古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載
寸法(mm)
119×197
品種
給与袋
名称
角形8号
適合サイズ
B5サイズ横3つ折り
坪量(g/m
2
)
70
グリーン購入法
適合