マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
封筒 月謝袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65041148
品番
PK-MZケ388
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
お稽古事、習い事などに最適な月謝袋です。
用途
封筒
仕様
古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載
寸法(mm)
119×197
品種
月謝袋
名称
角形8号
適合サイズ
B5サイズ横3つ折り
坪量(g/m
2
)
85
グリーン購入法
適合