封筒 会費袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード65041157 品番PK-MZカ388
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

毎月のイベントで集金する際に便利な会費用袋です。

用途封筒 仕様古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載 寸法(mm)119×197 品種会費袋 名称角形8号 適合サイズB5サイズ横3つ折り 坪量(g/m2)85 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする