PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65041473 品番 PM242YE
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小銭入が大きく開いて使いやすい
長さを調節できるストラップ付で持ち方が選べる、約1m〜50cmに調節可能
オリジナルデザインの引き手付
内生地は収納物が見やすい明るい色!

用途ウォレット 材質ポリエステル 蛍光イエロー 質量(g)90 種類折財布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125 ポケット数札入:1室/小銭入:2室/カード入:8室(6室+2室)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65041464
2023-11-08
用途:
小学生へ

小銭入れが大きく広がって使いやすそうです。首掛けひもがあってよいです。

対象商品:
65041473
2022-01-11
用途:
日常生活 毎日

蛍光色は夜でも派手に目立つので財布落とし防止には役に立つかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする