NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613 NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613 NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613 NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613 NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613 NST-YRK1 しゅくだいやる気ペン コクヨ 65041613

しゅくだいやる気ペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65041613 品番NST-YRK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,909

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、勉強への意欲を高めていくために開発された商品です。
センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、ペンを動かした時間に応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで可視化します。楽しい親子のコミュニケーションのきっかけをつくることで、家庭学習の習慣化をサポートします。
本製品は内蔵型充電式電池を採用しております。

用途デジタルペン セット内容本体・USBケーブル・取扱説明書・スタートアップガイド 質量(g)19 対応OSiOS11以上/Android7.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×23×107 対応鉛筆:六角軸/両対面の太さ:7〜8mm 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マイクロUSB) 連続動作時間約5日間(1日40分の宿題を想定) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※鉛筆は同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする