ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65042015 品番 CJ040-24.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

足幅EEE サイズ(cm)24 ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 品番13420252-24.0 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性 用途製造業、運輸業、建設業などに。 トラスコ品番249-2461 材質(甲被)牛クロム革(型押) 材質(底部)発泡ポリウレタン2層底 アズワン品番65-1984-34 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする