抗菌トリック!クリアフォルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 65042119 品番 OP2462
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。
完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。
抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)
フォルダの外側に抗菌加工を施しています。(JIS Z 2801 抗菌力試験にて効果を確認済み)

用途病院や介護施設、学校、その他公共施設などの、のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に 材質PP 厚さ(mm)0.2 ライトブルー サイズA4用 外寸(mm)220×310 アズワン品番64-8850-59
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※本製品はすべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする