電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65042636 品番PT455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

便利な5WAY

用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして 全長(mm)240 材質(本体)鉄S45C(黒色塗装) 質量(g)279 ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5 材質(グリップ)PVC 電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3〜5.0sq 適合電線Fクランプ:0.3〜3.0sq、Oクランプ:0.3〜5.0sq
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65042636
2023-10-12
用途:
配線
コスモソリューション 様 (サービス業)

モノタロウさんの「ギボシターミナル 大 1.0〜3.0sq」の大の専用工具ということなので購入してみました。このギボシ端子、普通の工具では被覆部分のかしめが小さく難しいのですが、本品では被覆部用が大きくできているため、普通に作業ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする