タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
掛紙
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
A4判
主な用途
弔事用
寸法(縦×横)(mm)
210×297
注文コード
65043038
品番
8-5150
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・主な用途・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格サイズです。純白ロール紙使用。
種別
仏 御料理
材質
純白ロール紙
サイズ
A4判
寸法(縦×横)(mm)
210×297
紙厚(g/m
2
)
50
主な用途
弔事用