掛紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) サイズA4判 寸法(縦×横)(mm)210×297 注文コード65043083 品番8-5971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,330
この商品はサイズ・主な用途・寸法など36種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格サイズです。純白ロール紙使用。

種別祝 雪 材質純白ロール紙 サイズA4判 寸法(縦×横)(mm)210×297 紙厚(g/m2)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65043083 8-5971 65043013 8-4971 掛紙 タカ印(ササガワ) 掛紙 タカ印(ササガワ) 1冊(100枚) 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65042959
2023-12-11
用途:
御赤飯を炊いてお配りする時
ウメヤス建築 様

フードパックに入れてお裾分けしますが
ちょっとかけた方がオシャレです。
またリピートします(^o^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする