タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
掛紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
B4判
主な用途
弔事用
寸法(縦×横)(mm)
257×364
注文コード
65043117
品番
8-6545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,390
この商品は
サイズ・主な用途・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格サイズです。純白ロール紙使用。
種別
仏 無字 雪
材質
純白ロール紙
サイズ
B4判
寸法(縦×横)(mm)
257×364
紙厚(g/m
2
)
50
主な用途
弔事用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65043117
8-6545
65043065
8-5545
掛紙
タカ印(ササガワ)
1冊(100枚)
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)