大一鋼業
大一鋼業の 書庫・金庫・ロッカー
大一鋼業の キーボックス・名札掛け
大一鋼業の キーホルダー名札
マーキークリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65043144
品番
ミント
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
リングの先端を内側に曲げてあるから鍵の取り外しがスムーズです。
色
ミント
用途
鍵の管理、区別、保管等
材質/仕上
リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合