曜日別特売
215/60 R17 ALENZA LX100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65043485

ALENZA LX100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本タイヤサイズ215/60 R17注文コード65043485品番215/60 R17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。
高次元の静粛性を実現。
SUV専用設計によるふらつき低減。
高い耐摩耗性能。

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ215/60 R17タイヤ幅(mm)215偏平率(%)60リム径(inch)17タイヤ外径(mm)689本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUVメーカー商品コードPSR08137
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする