形状背もたれ付ダブル 48×95cm
色ブラック
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約390
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×2×95
使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。