ガーデンヘルパー
ガーデンヘルパーの ロープ、ヒモ
ガーデンヘルパーの 麻ひも
麻ひも カッター付ケース入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65046224
品番
31528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
植物を傷めない天然麻素材を使用。
カットし易いカッター付き!
長さ(m)
30
材質
麻
色
天然色
質量(g)
34
用途
添え木の誘引・結束に!