SUN UP
SUN UPの 標識取付金具/紐
SUN UPの 取付金具 標識取付用
強力茄子カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65047274
品番
47274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強力タイプ
用途
吊り下げ用金具
材質
鉄(鍛造品)
呼び寸法
特大
使用荷重(kg)
500
メッキ
ニッケルクロームメッキ
注意
※使用荷重を超えての使用はしないで下さい。