SUN UP
SUN UPの 標識取付金具/紐
SUN UPの 取付金具 標識取付用
より戻し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
特大
注文コード
65047317
品番
47278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
材質
鉄(鍛造品)
呼び寸法
特大
使用荷重(kg)
550
メッキ
ニッケルクロームメッキ
注意
※使用荷重を超えての使用はしないで下さい。