SUN UP
SUN UPの 標識取付金具/紐
SUN UPの 取付金具 標識取付用
より戻し
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
大大
注文コード
65047326
品番
47279
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
材質
鉄(鍛造品)
呼び寸法
大大
使用荷重(kg)
500
メッキ
ニッケルクロームメッキ
注意
※使用荷重を超えての使用はしないで下さい。