SUN UP
SUN UPの ホース
SUN UPの サクションホース
サクションホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65047335
品番
35550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途
エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管
材質
軟/硬質PVC
色
透明
長さ(m)
5
内径(Φmm)
25
使用圧力(MPa)
0.69
使用流体
水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
耐熱温度(℃)
-15〜60
特性
柔軟性/透明性/内面平滑性