SUN UP
SUN UPの ホース
SUN UPの サクションホース
サクションホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65047369
品番
35553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途
エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管
色
透明
長さ(m)
5
内径(Φmm)
50
使用圧力(MPa)
0.59
耐熱温度(℃)
-15〜60