サクションホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65047414 品番 35559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース

用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管 透明 長さ(m)50 内径(Φmm)50 使用圧力(MPa)0.59 耐熱温度(℃)-15〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
田んぼの水揚げ

迅速な発送で,問題なく使用できました。
次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする