SUN UP
SUN UPの ホース
SUN UPの 給排水用ホース
送水ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65047466
品番
35605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途
エンジンポンプ・水中ポンプの排水用
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
0.59
耐熱温度(℃)
約-15〜+60
直径(mm)
30