画像準備中

送水ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65047649 品番 35678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません

用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用 長さ(m)20 使用圧力(MPa)0.39 耐熱温度(℃)約-15〜+60 直径(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする