商品画像

1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047756 1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047756 1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047756 1773 エコTCストレッチナガソデシャツ ジーベック 65047756

エコTCストレッチナガソデシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L 色番19 注文コード65047756 品番1773
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はサイズ・色番36種類から選べます 他の種類を見る
仕様●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155 サイズ6L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル75/綿25 股下(cm)80 機能速乾性、吸汗性 色番19 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂ファスナー エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする