耕作
耕作の 鋏
耕作の 刈込鋏
刈込鋏 槌目仕上げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65047929
品番
72365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃先が薄く、ミネに向かい厚く仕上げたハマグリ形状で非常に刈込時に喰いこみがいいです。
用途
直径15mm位の庭木・生垣の手入れに最適
全長(mm)
730
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
生木:15
使用目的
手入れ
切断対象
直径15mm位の庭木・生垣