大五郎
大五郎の 土農具
大五郎の 柄
本樫クサビ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65048026
品番
30473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ガタつきが出て来た鍬もクサビや柄の交換で復活!
用途
鍬用木製クサビ
幅(mm)
27
厚さ(mm)
27
全長(mm)
170
サイズ
特大