大五郎
大五郎の 土農具
大五郎の 柄
大正鍬の柄 曲リ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048044
品番
31625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鍬の修繕に。
用途
大正鍬交換柄
材質
朴材
幅(mm)
取付ボルト部:60
全長(mm)
900